Motion
NATR 30 PP

SKF
NATR 30 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 30 mm
Artículo MI #13718629
No. Fabricante NATR 30 PP
Precio364.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATR 30 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 30 mm
Artículo MI #13718629
No. Fabricante NATR 30 PP
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
Precio364.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Peso
    1.036 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    4946 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4946 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7306 lbf
  • Serie
    NATR
  • Capacidad de carga estática
    7306 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR 30 PÁG. RODILLO AGUJA BRG