SYSTEM PLAST 177105U
Nivelador articulado de acero inoxidable SaniStar: serie SaniStar, carga estática máx. de 4500 lb, vástago articulado ±4° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 4.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.7000 in, vástago de acero inoxidable, acero inoxidable y base de caucho