SYSTEM PLAST VG-511H-02-S34-L10T
Nivelador articulado "Loc-A-Lign" de servicio medio, serie VG-511H-T , carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±5° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.0000 in, dos orificios de tracción, OAL de 9.9500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada