BOSTON GEAR F715-10KZT-B7-J1
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C