Motion
SV51B-2ZOM-2X

RADIANS INC.
SV51B-2ZOM-2X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #13793987
No. Fabricante SV51B-2ZOM-2X
Precio49.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV51B-2ZOM-2X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #13793987
No. Fabricante SV51B-2ZOM-2X
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
Precio49.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.20 cm, 11.5000 pulg.
  • Tamaño
    2

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ribete en contraste | Parte superior y trasera de malla | Parte inferior con bloques de color lisos | Bolsillos interiores para tableta | Bolsillo exterior para radio | Portatarjetas transparente | Bolsillo plano extra grande | Bolsillos inferiores con solapa y ojales | Inserciones en el cuello | Pestañas para micrófono | Bajo de la cola de la camisa
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107 Tipo R Clase 2
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Negro, naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco Radians Sv51B de dos tonos tipo R clase 2 con bloques de color y cremallera
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Construcción, mantenimiento, fabricación, inspección
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Borrar soporte de carnet de identidad, pestañas de micrófono, bolsillos de tableta
  • Material
    Malla
  • Composición del material
    Malla
  • Número de subdivisiones
    9
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Desgaste por radiación
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV51B
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR Y POSTERIOR DE MALLA SV51B-2ZOM-2X , SÓLIDO C

También puede gustarle

Los clientes también compraron