Motion
40-510-60-PSI-1/4

NOSHOK INC
40-510-60-PSI-1/4

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 60 psi, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13807475
No. Fabricante 40-510-60-PSI-1/4
Precio362.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-510-60-PSI-1/4

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 60 psi, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13807475
No. Fabricante 40-510-60-PSI-1/4
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
Precio362.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 60
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-510-60-PSI-1/4 400/500 ALL STA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 60 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena