Motion
25-901--1-BAR/PSI-G1/4

NOSHOK INC
25-901--1-BAR/PSI-G1/4

Medidor de vacío, caja de 2.5 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, -1 bar/psi vac, G1/4 cono inferior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #13807558
No. Fabricante 25-901--1-BAR/PSI-G1/4
Precio130.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901--1-BAR/PSI-G1/4

Medidor de vacío, caja de 2.5 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, -1 bar/psi vac, G1/4 cono inferior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #13807558
No. Fabricante 25-901--1-BAR/PSI-G1/4
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
Precio130.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Medición de la escala
    escala doble bar/psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-901--1-BAR/PSI-G1/4 900 ACRYLO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • -1 bar/psi vacío
  • Manómetro de conexión inferior macho de G1/4" con relleno de glicerina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron