Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Medición de la escalaescala doble bar/psi
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 25 bar/psi
- Manómetro de conexión inferior macho de G1/4" con relleno de glicerina