Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 600
- Medición de la escalapsi/kg/cm2 Escala doble
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 600 psi/kg/cm2
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con llenado de servicio de -40 grados