Motion
25-911-100-PSI/KPA-SSFF-SL

NOSHOK INC
25-911-100-PSI/KPA-SSFF-SL

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 100 psi/kPa, 1/4 NPT Back Conn, Silicone Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13807724
No. Fabricante 25-911-100-PSI/KPA-SSFF-SL
Precio221.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-100-PSI/KPA-SSFF-SL

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 100 psi/kPa, 1/4 NPT Back Conn, Silicone Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13807724
No. Fabricante 25-911-100-PSI/KPA-SSFF-SL
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
Precio221.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
25-911-100-PSI/KPA-SSFF-SL SERIE 900 CA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 100 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de silicona y brida delantera de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron