Motion
25-911-16-bar/psi-G1/4-SSFF

NOSHOK INC
25-911-16-bar/psi-G1/4-SSFF

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 16 bar/psi, G1/4 Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13807764
No. Fabricante 25-911-16-bar/psi-G1/4-SSFF
Precio167.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-16-bar/psi-G1/4-SSFF

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 16 bar/psi, G1/4 Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13807764
No. Fabricante 25-911-16-bar/psi-G1/4-SSFF
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
Precio167.97 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Medición de la escala
    escala doble bar/psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-911-16-BAR/PSI-G1/4-SSFF 900 SERIE A
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 16 bar/psi
  • Manómetro de conexión posterior macho de G1/4 in con relleno de glicerina y brida delantera de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"