Motion
25-911-30-VAC/KPA

NOSHOK INC
25-911-30-VAC/KPA

Medidor de vacío, caja de 2.5 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, con. posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #13807853
No. Fabricante 25-911-30-VAC/KPA
Precio110.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-30-VAC/KPA

Medidor de vacío, caja de 2.5 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, con. posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #13807853
No. Fabricante 25-911-30-VAC/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio110.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONITRI SERIE 25-911-30-VAC/KPA 900
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 vac/kPa
  • Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"