Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- BiselAcero inoxidable 304
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- Cuerpo del conector de materialLatón
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 1,500
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 4"
- Interiores de aleación de cobre
- 1
- 500 psi
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con glicerina rellena