Motion
40-200-10-OZ/IN2

NOSHOK INC
40-200-10-OZ/IN2

Manómetro, caja de acero inoxidable 304 , 4”, partes internas de aleación de cobre, 10 oz/in2, 1/4 NPT cono inferior macho
Artículo MI #13808264
No. Fabricante 40-200-10-OZ/IN2
Precio297.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-200-10-OZ/IN2

Manómetro, caja de acero inoxidable 304 , 4”, partes internas de aleación de cobre, 10 oz/in2, 1/4 NPT cono inferior macho
Artículo MI #13808264
No. Fabricante 40-200-10-OZ/IN2
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
Precio297.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Acero inoxidable 304 , conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-200-10-OZ/IN2 200 DE BAJA PRESIÓN
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 10 oz/pulg2
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"