Motion
25-310-15-PSI-MIP

NOSHOK INC
25-310-15-PSI-MIP

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 15 psi, conexión trasera macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados, puntero indicador máximo
Artículo MI #13808556
No. Fabricante 25-310-15-PSI-MIP
Precio288.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-15-PSI-MIP

Manómetro, caja de latón de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 15 psi, conexión trasera macho 1/4 NPT , llenado de servicio de -40 grados, puntero indicador máximo
Artículo MI #13808556
No. Fabricante 25-310-15-PSI-MIP
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
Precio288.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo "C" de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 15
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-310-15-PSI-MIP SERIE 300 ARMAZÓN DE LATÓN
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 15 psi
  • Medidor de presión de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y puntero indicador máximo