Motion
45-740-60-PSI/BAR-1/4

NOSHOK INC
45-740-60-PSI/BAR-1/4

Manómetro de proceso, 4.5" 316SS Internos, 60 psi/bar, 1/4 NPT Conexión inferior macho
Artículo MI #13809236
No. Fabricante 45-740-60-PSI/BAR-1/4
Precio309.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
45-740-60-PSI/BAR-1/4

Manómetro de proceso, 4.5" 316SS Internos, 60 psi/bar, 1/4 NPT Conexión inferior macho
Artículo MI #13809236
No. Fabricante 45-740-60-PSI/BAR-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio309.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150
  • Aplicación
    Máquinas de moldeo por inyección, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, yacimientos petrolíferos y mar adentro, servicios públicos, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Acero inoxidable (SS), seco, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Estuche de polipropileno negro estilo torreta, parte delantera sólida, estuche de seguridad con parte posterior explosiva
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas. Un paro a cero interno es estándar.
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado microajustable, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 60
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE PRO 45-740-60-PSI/BAR-1/4 600/700
  • Interiores de acero inoxidable 316 de 4.5"
  • 60 psi/bar
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"