Motion
45-760-400-PSI-1/4

NOSHOK INC
45-760-400-PSI-1/4

Manómetro de proceso, 4.5 in, 316SS componentes internos, 400 psi, 1/4 NPT cono inferior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #13809382
No. Fabricante 45-760-400-PSI-1/4
Precio372.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
45-760-400-PSI-1/4

Manómetro de proceso, 4.5 in, 316SS componentes internos, 400 psi, 1/4 NPT cono inferior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #13809382
No. Fabricante 45-760-400-PSI-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio372.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.5
  • Aplicación
    Máquinas de moldeo por inyección, equipos de laboratorio y pruebas, generación de energía, yacimientos petrolíferos y mar adentro, servicios públicos, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Acero inoxidable (SS), relleno con líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Estuche de polipropileno negro estilo torreta, parte delantera sólida, estuche de seguridad con parte posterior explosiva
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas. Un paro a cero interno es estándar.
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado microajustable, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 400
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PROCEDIMIENTOS DE LA SERIE 45-760-400-PSI-1/4 600/700
  • Interiores de acero inoxidable 316 de 4.5"
  • 400 psi
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron