Motion
60-800-160-PSI

NOSHOK INC
60-800-160-PSI

Calibre de prueba de precisión, caja de 6 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, 160 psi, conexión inferior de 1/4 NPT
Artículo MI #13809429
No. Fabricante 60-800-160-PSI
Precio1,550.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-800-160-PSI

Calibre de prueba de precisión, caja de 6 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, 160 psi, conexión inferior de 1/4 NPT
Artículo MI #13809429
No. Fabricante 60-800-160-PSI

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,550.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.25
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Equipos aeroespaciales, instalaciones de reparación de manómetros, equipos de laboratorio y pruebas, medición de precisión
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Beryllium copper Bourdon tube to 1,000 psi, 316 SS Bourdon tube 1,500 psi to 6,000 psi
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón con cojinetes con joyas, piñón, engranaje y ejes de níquel-plata
  • Material del puntero
    Puntero con filo de cuchilla ajustable
  • Medición de la escala
    Escala única de psi
  • Serie
    800

Descripción general

Descripción del fabricante
PRECISIÓN DE LA SERIE 60-800-160-PSI 800 TEST
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 160 psi
  • Medidor de prueba de precisión de conexión inferior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in