Motion
60-800-5000-PSI

NOSHOK INC
60-800-5000-PSI

Precision Test Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Tube/Brass Socket, 5000 psi, 1/4 NPT Bottom Conn
Artículo MI #13809438
No. Fabricante 60-800-5000-PSI
Precio1,667.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-800-5000-PSI

Precision Test Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Tube/Brass Socket, 5000 psi, 1/4 NPT Bottom Conn
Artículo MI #13809438
No. Fabricante 60-800-5000-PSI
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
Precio1,667.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.25
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Equipos aeroespaciales, instalaciones de reparación de manómetros, equipos de laboratorio y pruebas, medición de precisión
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Beryllium copper Bourdon tube to 1,000 psi, 316 SS Bourdon tube 1,500 psi to 6,000 psi
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón con cojinetes con joyas, piñón, engranaje y ejes de níquel-plata
  • Material del puntero
    Puntero con filo de cuchilla ajustable
  • Medición de la escala
    Escala única de psi
  • Serie
    800

Descripción general

Descripción del fabricante
TES DE PRECISIÓN SERIE 60-800-5000-PSI 800
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • 316 Tubo de acero inoxidable/Cosa de latón
  • 5
  • 000 psi
  • Medidor de prueba de precisión de conexión inferior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron