Motion
102-FFS-P1

NOSHOK INC
102-FFS-P1

Miniválvula, asiento duro, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.172", empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809480
No. Fabricante 102-FFS-P1
Precio222.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
102-FFS-P1

Miniválvula, asiento duro, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.172", empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809480
No. Fabricante 102-FFS-P1
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
Precio222.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULAS DE AGUJA MINI SERIE 102-FFS-P1 100
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172" con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"