Motion
102-MFAS-HL3

NOSHOK INC
102-MFAS-HL3

Miniválvula, asiento duro, 1/4 NPT Macho - 1/4 NPT Ángulo hembra, 316 SS, Orificio de 0.172 in, Mango redondo estriado de 1 in
Artículo MI #13809492
No. Fabricante 102-MFAS-HL3
Precio208.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
102-MFAS-HL3

Miniválvula, asiento duro, 1/4 NPT Macho - 1/4 NPT Ángulo hembra, 316 SS, Orificio de 0.172 in, Mango redondo estriado de 1 in
Artículo MI #13809492
No. Fabricante 102-MFAS-HL3
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
Precio208.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA PEQUEÑA SERIE 102-MFAS-HL3 100
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Ángulo
  • Acero inoxidable 316
  • Miniválvula de asiento duro Orifice de 0.172" con mango redondo estriado