Motion
152-MFS-NB3

NOSHOK INC
152-MFS-NB3

Miniválvula, punta blanda, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.172", junta tórica NBR de baja temperatura
Artículo MI #13809534
No. Fabricante 152-MFS-NB3
Precio167.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
152-MFS-NB3

Miniválvula, punta blanda, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.172", junta tórica NBR de baja temperatura
Artículo MI #13809534
No. Fabricante 152-MFS-NB3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIVÁLVULA DE AGUJA SERIE 152-MFS-NB3 150
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Miniválvula de punta blanda de orificio de 0.172" con junta tórica de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) de baja temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron