Motion
204-MFC

NOSHOK INC
204-MFC

Válvula de múltiples puertos, asiento duro, 1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13809543
No. Fabricante 204-MFC
Precio269.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
204-MFC

Válvula de múltiples puertos, asiento duro, 1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13809543
No. Fabricante 204-MFC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio269.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT) x Rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA DE PUERTO MÚLTIPLE SERIE 200 204-MFC
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero
  • Válvula multipuerto de asiento duro de orificio de 0.187"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"