Motion
2070-MFS-P1

NOSHOK INC
2070-MFS-P1

2 Bloque de válvulas y purga, asiento duro, 1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809559
No. Fabricante 2070-MFS-P1
Precio687.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2070-MFS-P1

2 Bloque de válvulas y purga, asiento duro, 1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809559
No. Fabricante 2070-MFS-P1
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
Precio687.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA DE LA SERIE 2070-MFS-P1 2070
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)