Motion
2072-FFS

NOSHOK INC
2072-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809566
No. Fabricante 2072-FFS
Precio565.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2072-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809566
No. Fabricante 2072-FFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio565.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA SERIE 2070 2072-FFS 2 N
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable
  • Asiento duro
  • Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron