Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/2
Detalles
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Ampliado
- Acero
- Asiento blando/punta
- Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve