Motion
2170-FMS

NOSHOK INC
2170-FMS

2 Bloque de válvulas y purga, asiento blando, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT macho, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809569
No. Fabricante 2170-FMS
Precio512.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2170-FMS

2 Bloque de válvulas y purga, asiento blando, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT macho, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809569
No. Fabricante 2170-FMS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio512.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA SERIE 2170 2170-FMS 2 N
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Hombre
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento blando/punta
  • Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve