Motion
3070-FMS

NOSHOK INC
3070-FMS

3 Válvula de bloqueo doble y purga, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT macho, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809582
No. Fabricante 3070-FMS
Precio673.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
3070-FMS

3 Válvula de bloqueo doble y purga, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT macho, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809582
No. Fabricante 3070-FMS
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
Precio673.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
DOBLE BLOQUE Y BL DE LA SERIE 3070 DE 3070-FMS
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Hombre
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Doble bloque de orificio de 0.187" y purga 3-Valve