Motion
402-FFS-P2

NOSHOK INC
402-FFS-P2

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809599
No. Fabricante 402-FFS-P2
Precio324.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
402-FFS-P2

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809599
No. Fabricante 402-FFS-P2
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
Precio324.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 402-FFS-P2 400 VA
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con empaquetadura de aluminio