Motion
402-MFC-SF

NOSHOK INC
402-MFC-SF

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #13809601
No. Fabricante 402-MFC-SF
Precio133.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
402-MFC-SF

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #13809601
No. Fabricante 402-MFC-SF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio133.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 402-MFC-SF 400 VA
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero
  • Sin silicona
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187"