Motion
402-MFS-HL5

NOSHOK INC
402-MFS-HL5

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, mango fenólico 1-3/4
Artículo MI #13809603
No. Fabricante 402-MFS-HL5
Precio337.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
402-MFS-HL5

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, mango fenólico 1-3/4
Artículo MI #13809603
No. Fabricante 402-MFS-HL5

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio337.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 402-MFS-HL5 400 V
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con mango fenólico de 1-3/4"