Motion
403-FFC-PM2

NOSHOK INC
403-FFC-PM2

Válvula de aguja, asiento duro, 3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", montaje en panel (2 tuercas)
Artículo MI #13809607
No. Fabricante 403-FFC-PM2
Precio142.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
403-FFC-PM2

Válvula de aguja, asiento duro, 3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", montaje en panel (2 tuercas)
Artículo MI #13809607
No. Fabricante 403-FFC-PM2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio142.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 403-FFC-PM2 400 V
  • Rosca de tubería nacional de 3/8" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con montaje en panel
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"