Motion
404-FFC-P1

NOSHOK INC
404-FFC-P1

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809623
No. Fabricante 404-FFC-P1
Precio 174.68 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-FFC-P1

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809623
No. Fabricante 404-FFC-P1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 174.68 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 404-FFC-P1 400 VA
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good