Motion
404-FFC-T1-EM1

NOSHOK INC
404-FFC-T1-EM1

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", vástago de punta en V no giratorio, junta tórica EPDM 80
Artículo MI #13809627
No. Fabricante 404-FFC-T1-EM1
Precio153.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-FFC-T1-EM1

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", vástago de punta en V no giratorio, junta tórica EPDM 80
Artículo MI #13809627
No. Fabricante 404-FFC-T1-EM1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio153.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 404-FFC-T1-EM1 400
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero
  • Punta no giratoria de acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con junta tórica de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)