Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo1
Details
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
NECESIDAD ESTÁNDAR DE LA SERIE 408-FFC-EM1-HL9 400
- Rosca de tubería nacional de 1" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.438" con junta tórica de etileno propileno monomérico de dieno (EPDM) y mango fenólico de 2-3/8"