Motion
408-FFS-EM1-T1

NOSHOK INC
408-FFS-EM1-T1

Válvula de aguja, asiento duro, 1 NPT hembra - 1 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.438 in, junta tórica EPDM 80 , vástago de punta en V no giratorio
Artículo MI #13809649
No. Fabricante 408-FFS-EM1-T1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
408-FFS-EM1-T1

Válvula de aguja, asiento duro, 1 NPT hembra - 1 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.438 in, junta tórica EPDM 80 , vástago de punta en V no giratorio
Artículo MI #13809649
No. Fabricante 408-FFS-EM1-T1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 408-FFS-EM1-T1 400
  • Rosca de tubería nacional de 1" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Punta no giratoria de acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.438" con junta tórica de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good