Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1
Detalles
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1" (NPT)
- Hombre x Mujer
- Acero
- Sin silicona
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.438"