Motion
442-FFS-ST

NOSHOK INC
442-FFS-ST

Válvula de aguja, asiento duro, 7/16-20 UNF 2B hembra - 7/16-20 UNF 2B hembra, 316 SS, orificio de 0.187", etiqueta de SS
Artículo MI #13809665
No. Fabricante 442-FFS-ST
Precio328.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
442-FFS-ST

Válvula de aguja, asiento duro, 7/16-20 UNF 2B hembra - 7/16-20 UNF 2B hembra, 316 SS, orificio de 0.187", etiqueta de SS
Artículo MI #13809665
No. Fabricante 442-FFS-ST

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio328.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 442-FFS-ST 400 VA
  • 7/16-20 Multa unificada (UNF) 2B
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con etiqueta de acero inoxidable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good