Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
- Tamaño del orificio0.1870 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc-níquel
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero
- Asiento blando
- Válvula de aguja de orificio de 0.187"