Motion
502-MFC-EM1-PM2

NOSHOK INC
502-MFC-EM1-PM2

Válvula de aguja, asiento blando, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", junta tórica EPDM 80 , montaje en panel (2 tuercas)
Artículo MI #13809667
No. Fabricante 502-MFC-EM1-PM2
Precio146.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
502-MFC-EM1-PM2

Válvula de aguja, asiento blando, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, acero, orificio de 0.187", junta tórica EPDM 80 , montaje en panel (2 tuercas)
Artículo MI #13809667
No. Fabricante 502-MFC-EM1-PM2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
NECESIDAD ESTÁNDAR DE LA SERIE 502-MFC-EM1-PM2 500
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero
  • Asiento blando
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con junta tórica de etileno propileno monomérico de dieno (EPDM) y montaje en panel
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good