Motion
602-MFS-T1

NOSHOK INC
602-MFS-T1

Válvula de bloqueo y purga, asiento duro, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", vástago de punta en V no giratorio
Artículo MI #13809687
No. Fabricante 602-MFS-T1
Precio422.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
602-MFS-T1

Válvula de bloqueo y purga, asiento duro, 1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", vástago de punta en V no giratorio
Artículo MI #13809687
No. Fabricante 602-MFS-T1
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
Precio422.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 602-MFS-T1 600 , BLOQUE Y PURGA NE
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Punta no giratoria de acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Bloque de orificio de 0.187" y válvula de purga