Motion
604-FFC

NOSHOK INC
604-FFC

Válvula de bloqueo y purga, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13809688
No. Fabricante 604-FFC
Precio169.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
604-FFC

Válvula de bloqueo y purga, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13809688
No. Fabricante 604-FFC
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
Precio169.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
604-FFC SERIE 600 , BLOQUE Y PURGA NECESARIOS
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero
  • Asiento duro
  • Bloque de orificio de 0.187" y válvula de purga