Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/2
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Punta no giratoria de acero inoxidable 316
- Asiento duro
- Bloque de orificio de 0.187" y válvula de purga con empaquetadura de Grafoil