Motion
900--50/400-1-C2-8-37-090-2

NOSHOK INC
900--50/400-1-C2-8-37-090-2

RTD industrial PT100 3-Wire 1/2 NPT 9 Vástago 1/4 Diámetro
Artículo MI #13809730
No. Fabricante 900--50/400-1-C2-8-37-090-2
Precio466.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
900--50/400-1-C2-8-37-090-2

RTD industrial PT100 3-Wire 1/2 NPT 9 Vástago 1/4 Diámetro
Artículo MI #13809730
No. Fabricante 900--50/400-1-C2-8-37-090-2
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
Precio466.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto de rosca de tubería nacional (NPT) con conducto de 6 pulg. Clientes potenciales voladores
  • Elemento
    PT100 Ω a 32 oF (0 oC), α=0.00385 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 751)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50
  • Material del sello
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de sensor
    a 0 oC, PT100 &Omega
  • Serie
    900

Descripción general

Descripción del fabricante
900--50/400-1-C2-8-37-090-2 900 SERIE I
  • Sonda RTD de uso general con cables conductores de PVC o PTFE
  • Hay disponibles accesorios ajustables y soldados
  • Ideal para aplicaciones OEM
  • Hay disponibles cables de plomo revestidos de PVC o PTFE