Motion
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4

NOSHOK INC
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4

Ensamblaje RTD Serie 910 , PT100 3-Wire, Conector de 1/2 NPT Proceso, Cabeza Fundida de Acero Inoxidable Antideflagrante con Conducto 1/2 NPT , Vástago 6 , Diámetro 1/2
Artículo MI #13809734
No. Fabricante 910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4
Precio1,093.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4

Ensamblaje RTD Serie 910 , PT100 3-Wire, Conector de 1/2 NPT Proceso, Cabeza Fundida de Acero Inoxidable Antideflagrante con Conducto 1/2 NPT , Vástago 6 , Diámetro 1/2
Artículo MI #13809734
No. Fabricante 910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4
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
Precio1,093.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Cabezal de conexión con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in
  • Elemento
    PT100 Ω a 32 oF (0 oC), α=0.00385 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 751)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50
  • Material del sello
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de sensor
    a 0 oC, PT100 &Omega
  • Serie
    910

Descripción general

Descripción del fabricante
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4 910/915 SE
  • RTD con resorte serie 910
  • -50ºF a 400ºF
  • Precisión de clase B
  • PT100
  • Individual
  • 3-Wire
  • 1/2" NPT macho
  • Cast de acero inoxidable
  • Cabezal de conexión a prueba de explosiones con conducto NPT de 1/2"
  • Vástago de 6"
  • Diámetro del vástago de 1/2"