Especificaciones
Detalles
- Conexión eléctricaCabezal de conexión con conducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in
- ElementoPT100 Ω a 32 oF (0 oC), α=0.00385 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 751)
- Temperatura máxima de funcionamiento400
- Temperatura mínima de funcionamiento-50
- Material del selloAcero inoxidable 316
- Tipo de sensora 0 oC, PT100 &Omega
- Serie915
Descripción general
- Termorresistencia con resorte serie 915 con transmisor
- -50ºF a 400ºF
- Precisión de clase B
- PT100
- Individual
- 3-Wire
- 4-20 mA
- Desgaste de categoría superior
- 1/2" NPT macho
- Cabezal de conexión blanco PP con conducto NPT de 1/2"
- Vástago de 4"
- Diámetro del vástago de 1/4"