Motion
612-100-1-1-T-25

NOSHOK INC
612-100-1-1-T-25

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliuretano, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, G1/2B x 1/2 NPT macho / 1/4 NPT hembra, cable PUR de 25 pies
Artículo MI #13809806
No. Fabricante 612-100-1-1-T-25
Precio2,044.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
612-100-1-1-T-25

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliuretano, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, G1/2B x 1/2 NPT macho / 1/4 NPT hembra, cable PUR de 25 pies
Artículo MI #13809806
No. Fabricante 612-100-1-1-T-25

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,044.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25 pies

Detalles

  • Tipo de conexión
    G 1/2 B x 1/2 pulg. Rosca de tubo nacional macho (MNPT) con 1/4 pulg. Rosca de tubería nacional hembra (FNPT)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    612
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 612-100-1-1-T-25 612 SUMERGIBLE
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • G1/2B x 1/2" National Pipe Thread (NPT) macho / 1/4" National Pipe Thread (NPT) Transductor de presión sumergible hembra con cable de poliuretano (PUR) de 25 pies