Motion
612-2-1-1-N-20

NOSHOK INC
612-2-1-1-N-20

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliamida, poliuretano, 0 psig a 2 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cono nasal, cable PUR de 20 pies
Artículo MI #13809822
No. Fabricante 612-2-1-1-N-20
Precio1,844.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
612-2-1-1-N-20

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliamida, poliuretano, 0 psig a 2 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cono nasal, cable PUR de 20 pies
Artículo MI #13809822
No. Fabricante 612-2-1-1-N-20

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,844.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies

Detalles

  • Tipo de conexión
    Cono nasal
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 2
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    612
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 612-2-1-1-N-20 612 LE SUMERGIBLE
  • 0 a 2 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Transmisor de presión sumergible de salida de 4 a 20 mA con cono de nariz y cable de poliuretano (PUR) de 20 pies