Motion
612-50inH2O-1-2-N-10

NOSHOK INC
612-50inH2O-1-2-N-10

Transductor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliamida, poliuretano, 0 inH2O a 50 inH2O, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 0 V CC a 5 V CC, cono nasal, cable PUR de 10 pies
Artículo MI #13809838
No. Fabricante 612-50inH2O-1-2-N-10
Precio2,053.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
612-50inH2O-1-2-N-10

Transductor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliamida, poliuretano, 0 inH2O a 50 inH2O, precisión del 0.25 % (BFSL), salida de 0 V CC a 5 V CC, cono nasal, cable PUR de 10 pies
Artículo MI #13809838
No. Fabricante 612-50inH2O-1-2-N-10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,053.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies

Detalles

  • Tipo de conexión
    Cono nasal
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    612
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 612-50INH2O-1-2-N-10 612 SUBMERSI
  • 0 a 50 pulg.H<sub>2</sub>O
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Transmisor de presión sumergible de salida de 0 a 5 V CC con cono de nariz y cable de poliuretano (PUR) de 10 pies