Motion
625-5000-1-1-2-1

NOSHOK INC
625-5000-1-1-2-1

Transmisor de presión, 0 psig a 5000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, Hirschmann con cable de 36 pulg.
Artículo MI #13809910
No. Fabricante 625-5000-1-1-2-1
Precio1,231.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
625-5000-1-1-2-1

Transmisor de presión, 0 psig a 5000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, Hirschmann con cable de 36 pulg.
Artículo MI #13809910
No. Fabricante 625-5000-1-1-2-1
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
Precio1,231.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    1/4 in Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
625-5000-1-1-2-1 SERIE 625/626 INTRINSI
  • 0 a 5,000 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con DIN EN 175301-803 Forma A con conexión eléctrica de cable de 36"